細身超超ロング八分 7460-448

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48837653 品番 7460-448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

従来の同タイプに比べ、すっきりシェイプ。
さっと着こなせるファスナー仕様。
従来のものより、ワタリ幅は約4cm細く、股上は約3cm短く仕上げ、よりスリムにモダナイズ。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー) サイズ(cm)76 色番13 種別ニッカズボン 股下(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする