曜日別特売
7460-448 細身超超ロング八分 7460-448 寅壱 48837793

7460-448 細身超超ロング八分 7460-448 寅壱 48837793
7460-448 細身超超ロング八分 7460-448 寅壱 48837793
7460-448 細身超超ロング八分 7460-448 寅壱 48837793
7460-448 細身超超ロング八分 7460-448 寅壱 48837793
7460-448 細身超超ロング八分 7460-448 寅壱 48837793

細身超超ロング八分 7460-448

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
濃紺
サイズ(cm)90
内容量1本注文コード48837793品番7460-448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

従来の同タイプに比べ、すっきりシェイプ。
さっと着こなせるファスナー仕様。
従来のものより、ワタリ幅は約4cm細く、股上は約3cm短く仕上げ、よりスリムにモダナイズ。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

濃紺混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)サイズ(cm)90色番14種別ニッカズボン股下(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする