ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用L型天井継受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48838727
品番
2-OBLT (スチール)
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.31
穴径(mm)
10
寸法C(mm)
52
H(mm)
69.5
板厚(mm)
2.8
適合レール
2号
寸法E(mm)
90
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具
トラスコ品番
403-5691