※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用L型天井継受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48838745
品番
4-OBLT (スチール)
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.88
穴径(mm)
14
寸法C(mm)
85
H(mm)
94
板厚(mm)
4
適合レール
4号
寸法E(mm)
120
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具
トラスコ品番
403-5810