ステンレスドアハンガー用L型天井受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48838754 品番 2S-OBL (ステン)
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工できます

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)120 穴径(mm)10 寸法C(mm)53 H(mm)69 板厚(mm)2 適合レール2号 寸法E(mm)48 トラスコ品番403-5704

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする