ステンレスドアハンガー用L型天井継受

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48838763 品番 2S-OBLT (ステン)
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。

トラスコ品番403-5712 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)230 寸法E(mm)90 寸法C(mm)53 板厚(mm)2 適合レール2号 H(mm)69 穴径(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする