ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ステンレスドアハンガー用天井継受一連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48838772
品番
2S-OBT (ステン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,870
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
403-5721
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
430
寸法A(mm)
55
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
71
板厚(mm)
2
適合レール
2号
H(mm)
95
穴径(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48838772
2S-OBT (ステン)
10701792
2S-OBT
天井継受一連(ステンレス製)
ダイケン
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました