ステンレスドアハンガー用天井継受下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番403-5747 注文コード48838797 品番2S-T BOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,460
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番403-5747 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)230 寸法A(mm)55 寸法E(mm)90 寸法B(mm)46 板厚(mm)2 適合レール2号 穴径(mm)10.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48838797 2S-T BOX 10701826 2S-TB0X 天井継受下(ステンレス製) ダイケン 天井継受下(ステンレス製) ダイケン 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする