※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスドアハンガー用天井継受一連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48838824 品番3S-OBT (ステン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番403-5780 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)500 寸法E(mm)90 寸法B(mm)51 寸法C(mm)90 板厚(mm)2 適合レール3号 H(mm)112 穴径(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48838824 3S-OBT (ステン) 10702255 3S-OBT 天井継受一連(ステンレス製) ダイケン 天井継受一連(ステンレス製) ダイケン 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする