切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
穴の有無あり
用途中切削
仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)S形 中切削用ブレーカ付き 勝手付き
適合旋削加工用M級ネガチップ
トラスコ品番704-0377
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応