VISHAY
Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
48840646
品番
SI3993CDV-T1-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
幅(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
1.4
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2.3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
188
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
トランジスタ構成
絶縁型
カテゴリー
パワーMOSFET