VISHAY
Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(20個)
注文コード
48840698
品番
SIA921EDJ-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
6
パッケージ
SOT-363 (SC-70)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
7.8
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
4.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
98
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-12、+12
カテゴリー
パワーMOSFET