VISHAY
Vishay デュアル4:1 マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48840759
品番
DG9409EDN-T1-GE4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:デュアル4:1 、 パッケージタイプ:QFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 16 V 、 スイッチタイプ:アナログマルチプレクサ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 標準デュアル供給電圧:±3 → ±8V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 1エレメント当たりの出力数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応