仕様DSMシリーズBulk MetalRホイル電圧ディバイダ. 小さなエポキシ成形パッケージ内でBulk MetalRホイル抵抗のマッチングペアを提供する表面実装電圧ディバイダです。. 低TCR (絶対及びトラッキング) 優れた負荷寿命の安定性 低いマッチング許容値: 0.02 % 優れた比率の安定性 低熱EMF 低電流ノイズ
長さ(mm)4.06
ケース形状モールド
高さ(mm)1.6
奥行(mm)2.69
シリーズDSM
定格電力(W)0.1
許容差±0.05%
動作温度(℃)(Max)+125
端子数3
終端スタイルStandard SMT
温度係数(ppm/℃)±2
抵抗器の数2
1素子当りの定格電力(W)0.05
回路図VOLT / D