Vishay ネットワーク抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48841346 品番ORNTA10-1T0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様ORNシリーズ成形デュアルインラインディバイダネットワーク. 最適な比率精度、コンパクトなサイズ、ほとんどの用途で卓越した安定性を提供する薄膜ディバイダ 頑丈な成形ケース構造、内部はんだなし 長さ(mm)4.93 ケース形状モールド 高さ(mm)1.73 奥行(mm)6.07 抵抗(kΩ)1、10 定格電力(W)0.4 許容差±0.1% 動作温度(℃)(Max)+125 端子数8 終端スタイルSMT パッケージ/ケースMS-012 温度係数(ppm/℃)±25 抵抗器の数4 1素子当りの定格電力(W)0.1 回路図VOLT / D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする