仕様ORNシリーズ成形デュアルインラインディバイダネットワーク. 最適な比率精度、コンパクトなサイズ、ほとんどの用途で卓越した安定性を提供する薄膜ディバイダ 頑丈な成形ケース構造、内部はんだなし
長さ(mm)4.93
ケース形状モールド
高さ(mm)1.73
奥行(mm)6.07
抵抗(kΩ)1100
定格電力(W)0.4
許容差±0.1%
動作温度(℃)(Max)+125
端子数8
終端スタイルStandard SMT
パッケージ/ケースMS-012
温度係数(ppm/℃)±25
抵抗器の数4
1素子当りの定格電力(W)0.1
回路図VOLT / D