Vishay ネットワーク抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMPM 注文コード48841389 品番MPMT10012001AT0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はシリーズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様MPMシリーズ成形SOT-23ディバイダネットワーク. ユニティ及び共通の標準抵抗ディバイダ比率を持つ標準SOT-23パッケージ型の薄膜MPMシリーズディバイダで、一致するペア抵抗素子を必要とするほとんどの用途に合わせて簡単に選択できます。 長さ(mm)3.05 ケース形状モールド 高さ(mm)1.12 奥行(mm)2.5 シリーズMPM 定格電力(W)0.2 許容差±0.1% 動作温度(℃)(Max)+125 端子数3 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルStandard SMT パッケージ/ケースSOT-23 温度係数(ppm/℃)±25 抵抗器の数2 1素子当りの定格電力(W)0.1 回路図VOLT / D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする