Vishay ネットワーク抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) シリーズMPM 注文コード48841398 品番MPMT10015001AT0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様MPMシリーズ成形SOT-23ディバイダネットワーク. ユニティ及び共通の標準抵抗ディバイダ比率を持つ標準SOT-23パッケージ型の薄膜MPMシリーズディバイダで、一致するペア抵抗素子を必要とするほとんどの用途に合わせて簡単に選択できます。 長さ(mm)3.05 ケース形状モールド 高さ(mm)1.12 奥行(mm)2.5 シリーズMPM 定格電力(W)0.2 許容差±0.1% 動作温度(℃)(Max)+125 端子数3 終端スタイルStandard SMT パッケージ/ケースSOT-23 温度係数(ppm/℃)±25 抵抗器の数2 1素子当りの定格電力(W)0.1 回路図VOLT / D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする