仕様MPMシリーズ成形SOT-23ディバイダネットワーク. ユニティ及び共通の標準抵抗ディバイダ比率を持つ標準SOT-23パッケージ型の薄膜MPMシリーズディバイダで、一致するペア抵抗素子を必要とするほとんどの用途に合わせて簡単に選択できます。
長さ(mm)3.05
ケース形状モールド
高さ(mm)1.12
奥行(mm)2.5
抵抗(kΩ)1、9
定格電力(W)0.2
許容差±0.1%
動作温度(℃)(Max)+125
端子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルStandard SMT
パッケージ/ケースSOT-23
温度係数(ppm/℃)±25
抵抗器の数2
1素子当りの定格電力(W)0.1
回路図VOLT / D