Vishay ネットワーク抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) シリーズDSM 注文コード48841477 品番Y1485V0001AT9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様DSMシリーズBulk MetalRホイル電圧ディバイダ. 小さなエポキシ成形パッケージ内でBulk MetalRホイル抵抗のマッチングペアを提供する表面実装電圧ディバイダです。. 低TCR (絶対及びトラッキング) 優れた負荷寿命の安定性 低いマッチング許容値: 0.02 % 優れた比率の安定性 低熱EMF 低電流ノイズ 長さ(mm)4.06 寸法(mm)2.69×1.6×4.06 ケース形状モールド 高さ(mm)1.6 奥行(mm)2.69 シリーズDSM 定格電力(W)0.1 許容差±0.05% 動作温度(℃)(Max)+125 端子数3 RoHS指令(10物質対応)対応 温度係数(ppm/℃)±2 抵抗器の数2 1素子当りの定格電力(W)0.05 回路図VOLT / D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする