Vishay ネットワーク抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード48841599 品番CNS471A6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はシリーズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様6素子分割ネットワーク. 素子分割ネットワーク。高精度で安定性が高い薄膜抵抗器を使用 ディスクリート分割ネットワークより小型でトラッキングも良好、高い信頼性 分割チェーンの合計抵抗は10 MΩ ±0.1 %です。 長さ(mm)21.08 寸法(mm)2.54×7×21.08 ケース形状フォーマル 高さ(mm)7 奥行(mm)2.54 定格電力(W)0.6 抵抗9MΩ、9kΩ、90kΩ、100Ω、900kΩ、900Ω 許容差±0.1% 動作温度(℃)(Max)+70 端子数7 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケースSIP 温度係数(ppm/℃)±25 抵抗器の数6 1素子当りの定格電力(W)0.1 回路図VOLT / D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする