VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ノブ 6.35mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:22.5mm●ノブ高さ:33.9mm●ボディカラー:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、位置決めプレート、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル50. 黒のデザインに白のデジタルマーキング付き 微調整用の追加目盛り 位置固定用の非突出型ロックブレーキ
注文コード
48841653
品番
50A21B010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:22.5mm●ノブ高さ:33.9mm●ボディカラー:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、位置決めプレート、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル50. 黒のデザインに白のデジタルマーキング付き 微調整用の追加目盛り 位置固定用の非突出型ロックブレーキ
RoHS指令(10物質対応)
対応