VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ノブ 6.35mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:46mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 15回転46 mm径ダイヤル機構 (銀/黒). 黒色目盛のサテンクロム仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 大きい表示部 高品質精密機構 位置固定用のロックレバー
注文コード
48841748
品番
21A21B010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:46mm●ノブ高さ:25.4mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 15回転46 mm径ダイヤル機構 (銀/黒). 黒色目盛のサテンクロム仕上げ又は白色目盛の黒色クロム仕上げから選択 大きい表示部 高品質精密機構 位置固定用のロックレバー