Vishay パネル取り付け固定レジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様抵抗:470Ω 、 定格電力:100W 、 シリーズ:RTOP100V 、 パッケージ/ケース:BO10 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能 注文コード48841976 品番RTOP100V4700JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:470Ω 、 定格電力:100W 、 シリーズ:RTOP100V 、 パッケージ/ケース:BO10 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする