VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay パネル取り付け固定レジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
抵抗:1mΩ 、 定格電力:36W 、 シリーズ:WSBS8518 、 パッケージ/ケース:8518 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:巻線 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-10ppm/℃ 、 最大温度係数:+10ppm/℃ 、 温度係数:±10ppm/℃ 、 全体長:85mm
注文コード
48842143
品番
WSBS85181L000JK35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1mΩ 、 定格電力:36W 、 シリーズ:WSBS8518 、 パッケージ/ケース:8518 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:巻線 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-10ppm/℃ 、 最大温度係数:+10ppm/℃ 、 温度係数:±10ppm/℃ 、 全体長:85mm
RoHS指令(10物質対応)
対応