Vishay パネル取り付け固定レジスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様抵抗:100kΩ 、 定格電力:750W 、 シリーズ:RCEC750 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 全高:25mm 、 750ワットVishay RCECシリーズ. Vishay RCEC 750電力抵抗器は、アルミ材と樹脂充填ケースに密閉されたサーメット抵抗素子でできています。 RCEC 750電力抵抗器は、パワー / ボリューム比が高く、外部に放射しないシステム冷却を備えています。. 特長と利点:. 750 Wの最大定格電力 無誘導性 容易な組み立て 400N自己較正圧力 補助ヒートシンクで冷却(別売り) 注文コード48842326 品番RCEC750HV1003KB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:100kΩ 、 定格電力:750W 、 シリーズ:RCEC750 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 全高:25mm 、 750ワットVishay RCECシリーズ. Vishay RCEC 750電力抵抗器は、アルミ材と樹脂充填ケースに密閉されたサーメット抵抗素子でできています。 RCEC 750電力抵抗器は、パワー / ボリューム比が高く、外部に放射しないシステム冷却を備えています。. 特長と利点:. 750 Wの最大定格電力 無誘導性 容易な組み立て 400N自己較正圧力 補助ヒートシンクで冷却(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする