内容量1個
仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:750W 、 シリーズ:RCMC 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 寸法:67 x 60 x 25mm 、 500 W Vishay RCMC電力抵抗器. Vishay RCMC電力抵抗器は、金属皮膜から構成されています。この電力抵抗器は、外部に放射せずにシステムを冷却する、優れたパワー / ボリューム比のソリューションです。. 特長と利点:. 無誘導性 容易な組み立て 自動較正圧力(400 N) 補助ヒートシンクで冷却(別売り). 用途:. 風車 / 鉄道ドライブのパワーインバータ、産業用 / 車載電源、HVDC / SVCバルブ、大形ドライブ、HEV / EVバッテリ管理。
注文コード48842396
品番RCMC5004R70KB