内容量1箱(15個)仕様抵抗:68kΩ 、 定格電力:750W 、 シリーズ:RCEC750 、 パッケージ/ケース:成形 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:厚膜 、 終端スタイル:ネジ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 最大温度係数:+150ppm/℃ 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 全高:25mm 、 750ワットVishay RCECシリーズ. Vishay RCEC 750電力抵抗器は、アルミ材と樹脂充填ケースに密閉されたサーメット抵抗素子でできています。 RCEC 750電力抵抗器は、パワー / ボリューム比が高く、外部に放射しないシステム冷却を備えています。. 特長と利点:. 750 Wの最大定格電力 無誘導性 容易な組み立て 400N自己較正圧力 補助ヒートシンクで冷却(別売り)注文コード48842405品番RCEC750HV6802JB