8020-406 ニッカズボン 8020-406 寅壱 48844032

ニッカズボン 8020-406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色スミグレー
サイズ(cm)88
内容量1本注文コード48844032品番8020-406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

いわばオールマイティ、機能美を追求したニッカスタイル。
渋いカラーも上品さを感じさせるラインナップ。
作業ズボンのように着こなせて、機能はニッカそのもの。ハイブリッドな定番アイテム。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

色
スミグレー
サイズ(cm)
88
色番
77
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(サージ)
股下(cm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする