極細超超ロング八分 8020-468

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48844346 品番 8020-468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

超超ロングであっても、極細のラインを採用。
すっきりとした今風スタイルが新鮮。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

ベージュ 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(サージ) サイズ(cm)110 色番1 種別ニッカズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする