極細超超ロング八分 8020-468

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コン 注文コード48844382 品番8020-468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど60種類から選べます 他の種類を見る

超超ロングであっても、極細のラインを採用。
すっきりとした今風スタイルが新鮮。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

コン 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(サージ) サイズ(cm)76 色番4 種別ニッカズボン 股下(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする