仕様巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214シリーズRWST25168定格電力(W)160抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+450終端スタイルネジパッケージ/ケースB02NAテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±75