曜日別特売
RWST25168C1000JB04 Vishay ホーロー抵抗器 VISHAY 48845993

Vishay ホーロー抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRWST25168注文コード48845993品番RWST25168C1000JB04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214シリーズRWST25168定格電力(W)160抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+450終端スタイルネジパッケージ/ケースB02NAテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする