Vishay ホーロー抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) シリーズRWST25168 注文コード48846009 品番RWST25168C1001JB04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はシリーズ・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214 シリーズRWST25168 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)160 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+450 終端スタイルネジ パッケージ/ケースB02NA テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする