Vishay ホーロー抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRSO50 注文コード48846063 品番RSO50373A10R0JB01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売 シリーズRSO50 定格電力(W)1k 抵抗(Ω)10 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+450 終端スタイルネジ パッケージ/ケースB02NA テクノロジー巻線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする