VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ホーロー抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RW20117
注文コード
48846289
品番
RW20117A103JB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
シリーズ
RW20117
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
72
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+450
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
B02NA
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±75