内容量1箱(10個)
仕様取り付けタイプ:パネルマウント 、 軸径:6.35 mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45〜+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ
注文コード48846368
品番981HE0B4WA8H01