Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズ248 注文コード48846465 品番248FGJS0XB25104MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属 軸径(Φmm)6.35 高さ(mm)13.11 タイプロータリ 取付方式スルーホール、パネルマウント 奥行(mm)12.7 シリーズ248 定格電力(W)0.5 回転数1 許容差±20% シャフト長さ(mm)22.2 材質(エレメント)導電性プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルピン ギャング数1 最大抵抗(kΩ)100 電気テーパーリニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする