VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポテンショメータ ロータリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48846474
品番
P10XXAI104KB30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25.2
寸法(mm)
25.2×9.7×9.6
高さ(mm)
9.6
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
9.7
定格電力(W)
0.5
回転数
1
シャフト長さ(mm)
20
動作温度(℃)
(Min)-55
材質(エレメント)
サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ピン
ギャング数
1
最大抵抗(kΩ)
100
電気テーパー
リニア