VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポテンショメータ ロータリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48846517
品番
PE30L0FL104KAB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
19.7
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
定格電力(W)
0.9
回転数
1
許容差
±10%
シャフト長さ(mm)
25
材質(エレメント)
サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
ギャング数
1
最大抵抗(kΩ)
100
電気テーパー
リニア