仕様CEGCC 41301-004。 NFC 83253. Vishayの1 W密閉型単回転ポテンショメータ、中間ポイント - P11シリーズ. サーメットトラック付きポテンショメータ 6 mm金属シャフト 中間ポイントJが電気的有効角度の50 %にあるバージョン 中央ポイントに中間クリック パネル取り付け、はんだ端子出力
長さ(mm)20.6
寸法(mm)20.6×12.5×13.1
高さ(mm)13.1
タイプロータリ
取付方式パネルマウント
奥行(mm)12.5
定格電力(W)1
回転数1
取付穴径(Φmm)10.5
シャフト長さ(mm)25
動作温度(℃)(Min)-55
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
ギャング数2
最大抵抗(kΩ)100