Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード48846648 品番PE60L0FGW101MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続 長さ(mm)34 タイプロータリ 取付方式パネルマウント 定格電力(W)6 回転数1 取付穴径(Φmm)10 許容差±20% シャフト長さ(mm)16 材質(エレメント)サーメット RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルワイヤリード 温度係数(ppm/℃)±250 ギャング数1 最大抵抗(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする