仕様金属製ロックワッシャ、ナット. 12mm 148シリーズ. 単回転ポテンショメータ、導電性プラスチック製トラック付き 長い回転寿命 低ノイズの電気出力 パネル取り付けと基板実装が可能
軸径(Φmm)3.18
寸法(mm)27.88×12.5×13.1
高さ(mm)13.1
タイプロータリ
取付方式スルーホール、パネルマウント
奥行(mm)12.5
定格電力(W)0.5
回転数1
取付穴径(Φmm)6.35
シャフト長さ(mm)19.1
材質(エレメント)導電性プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルピン
温度係数(ppm/℃)±1000
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)10