仕様ナット / ワッシャ. 12 mm P11Aシリーズ - 業務用オーディオ. 導電性プラスチック素子を備えた単回転、ダブルギャングのログポテンショメータ コンパクトな12.5 mm正方形ボディ、はんだピン接続 用途: 業務用オーディオ
軸径(Φmm)6
高さ(mm)13.1
タイプロータリ
取付方式パネルマウント
奥行(mm)12.5
定格電力(W)0.5
回転数1
許容差±20%
シャフト長さ(mm)50
動作温度(℃)(Max)+85
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルピン
ギャング数2
最大抵抗(kΩ)10
電気テーパー対数