仕様NFC 83253、CECC 41301-001、MIL-R-94. Vishayの1.5 W、6 mm軸、密閉型サーメットトラック単回転ポテンショメータ - P13シリーズ. このサーメットトラックシリーズはNFC 83253規格に準拠しています。 IP67シールドエンクロージャ。 P13はRV6と互換性があり、安定した動作時公称特性を提供。業務用及び軍用機器にも使用できます。 はんだ端子による接続。
軸径(Φmm)6
寸法(mm)14(Dia.)×35.5
タイプロータリ
取付方式パネルマウント
定格電力(W)1.5
回転数1
シャフト長さ(mm)25
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)(Max)+125
終端スタイルはんだラグ
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)10
電気テーパーリニア