Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) シリーズ157 注文コード48846876 品番157B103MX9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様metal lockwasher and nut. 22 mm Bush Mount 157 Series. Vishayは、頑丈な一体型金属製ハウジングに収められた高品質モデル157、7/8インチ(22.2 mm)の精密産業用ポテンショメータを提供します。このポテンショメータでは、サーボ / ブッシュ取り付けタイプを用意し、オプションで密封構造(ブッシュ取り付けのみ)を選択できます。モデル157ポテンショメータは長い回転寿命と幅広い動作温度範囲を実現します。. Features. 長寿命: 1000万回(サーボ)、500万回(ブッシュ) オプションの特殊な電気的角度 コスト効果の高いコンポーネントソリューション 温度範囲: -55 → +125℃ 外径22.2 mm 鉛(Pb)フリー 直線性: 最小±0.25 % (特殊). Applications. 産業用バルブのサーボ制御 フォークリフトトラック / トラクター、ジョイスティック、自動車用のホイールバランス機器向けのさまざまな機能 軸径(Φmm)6.35 高さ(mm)34.16 タイプロータリ 取付方式パネルマウント シリーズ157 定格電力(W)1 回転数1 許容差±20% シャフト長さ(mm)22.2 材質(エレメント)導電性プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルタレット ギャング数1 最大抵抗(kΩ)10 電気テーパーリニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする