仕様金属製ロックワッシャ、ナット. 12・7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁
軸径(Φmm)6.35
高さ(mm)13.11
タイプロータリ
取付方式スルーホール、パネルマウント
奥行(mm)12.7
アクチュエータの種類溝付きシャフト
定格電力(W)1
回転数1
許容差±10%
シャフト長さ(mm)22.2
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルピン
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)10
電気テーパーリニア