VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポテンショメータ ロータリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
157
注文コード
48847016
品番
157S103MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3.18
高さ(mm)
27.43
タイプ
ロータリ
取付方式
サーボマウント
シリーズ
157
定格電力(W)
1
回転数
1
許容差
±20%
シャフト長さ(mm)
11.1
材質(エレメント)
導電性プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
タレット
ギャング数
1
最大抵抗(kΩ)
10
電気テーパー
リニア