仕様金属製ロックワッシャ、ナット. 12mm 1Wサーメット. 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、又はシングルトラックスイッチ付き 優れた安定性 滑らかな操作性 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅固な構造 金属製のブッシュとシャフト コモンリード線はスイッチ付き製品の場合はピン3
長さ(mm)38.68
高さ(mm)13.1
タイプロータリ
取付方式スルーホール、パネルマウント
奥行(mm)12.5
シリーズ149
定格電力(W)1
回転数1
許容差±10%
シャフト長さ(mm)22.2
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルピン
ギャング数2
最大抵抗(kΩ)10
電気テーパーリニア