仕様ノブポテンショメータ、スイッチ付き - P16S. P16Sシリーズのパネル取り付けスイッチ付きポテンショメータは、ノブ駆動とサーメットポテンショメータで構成されています。 この独自の設計により、取り付けハードウェアや端子に必要となるパネル奥の取り付けスペースが極めて小さくなっています。 用途: 携帯機器、通信ハンドセット、暗視ゴーグル、コックピットパネルコントローラなど. 小型設計 ディテント及び電気的カットオフ(移動開始時) 完全密閉及びパネルシールド テスト基準はCECC 41000又はIEC 60393-1
軸径(Φmm)16
寸法(mm)16(Dia.)×24.3
高さ(mm)24.3
タイプロータリ
取付方式パネルマウント
定格電力(W)1
回転数1
シャフト長さ(mm)8.8
動作温度(℃)(Min)-40
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)10
電気テーパーリニア